text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730NA AN/40


houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.600.040
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 607
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 607
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1660
Type Torque Wrench

Omschrijving

houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.600.040
EAN 4018754164004
UBB 500503930520
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50581040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.