text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730NA AN/20


houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Numéro d'article G0603.600.020
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 467
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Emballé par 1

Spécifications

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 467
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1260
HS- en goederencode 8204110000
Type Torque Wrench

La description

houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.600.020
EAN 4018754139590
UBB 500503930298
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50581020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.