text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730N N/65N


houder voor verwisselbaar inzetgereedschapQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksdraaiend aandraaien door de inzetstukken te draaien Overdisplay-afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.181.365
Elektronisch Nee
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 130 - 650
Aansluitmaat (mm) 22
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 130 - 650
Aansluitmaat (mm) 22
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Merk Stahlwille
Goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

houder voor verwisselbaar inzetgereedschapQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksdraaiend aandraaien door de inzetstukken te draaien Overdisplay-afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.181.365
EAN 4018754239986
UBB 500623930251
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50181365
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.