text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730N N/100


houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.181.100
Elektronisch Nee
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 20 - 1000
Aansluitmaat (mm) 22
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 20 - 1000
Aansluitmaat (mm) 22
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.181.100
EAN 4018754239955
UBB 500623930178
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50181100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.