text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stahlwille Momentsleutel 730N/80 160-800 Nm 22 x 28 mm Spline


houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.181.080
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 1178
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 1178
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Aansluitmaat (mm) 28
Stapgrootte instelling (Nm) 50
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730N/80

Omschrijving

houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.181.080
EAN 4018754239948
UBB 500623930095
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50181080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.