text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730N/65 130-650 Nm 14 x 18 mm Spline


houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Numéro d'article G0603.300.065
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 890
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 130 - 650
Kopbreedte (mm) 30.6
Emballé par 1

Spécifications

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 890
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 130 - 650
Kopbreedte (mm) 30.6
Aansluitmaat (mm) 14
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 25
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 25.6
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 3300
Goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.300.065
EAN 4018754163991
UBB 500503929977
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50181065
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.