text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730N/5 10-50 Nm 9 x 12 mm Spline


houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechtsom of linksom aandraaien door de inzetgereedschappen overdwars te draaienafwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4%)

Artikelnummer G0603.300.005
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 330
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10 - 50
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 330
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10 - 50
Aansluitmaat (mm) 9
Stapgrootte instelling (Nm) 5
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 825
HS- en goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechtsom of linksom aandraaien door de inzetgereedschappen overdwars te draaienafwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4%)

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.300.005
EAN 4018754139514
UBB 500503929480
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50181005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.