text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stahlwille Momentsleutel 730N/40 80-400 Nm 14 x 18 mm Spline


houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.300.040
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 607
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 80 - 400
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 607
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 80 - 400
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 14
Stapgrootte instelling (Nm) 20
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 25
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 23
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730N/40

Omschrijving

houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.300.040
EAN 4018754139552
UBB 500503929894
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50181040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.