text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730N/12 25-130 Nm 14 x 18 mm Spline


houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.300.012
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 421
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 25 - 130
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 421
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 25 - 130
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 14
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 25
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 23
Met schaal Ja
Merk STAHLWILLE
Model MANOSKOP
Type 730N/12

Omschrijving

houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.300.012
EAN 4018754139538
UBB 500503929639
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50181012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.