text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730N/10 20-100 Nm 9 x 12 mm Spline


houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.300.010
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 386
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 386
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 9
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 17.5
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 23
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730N/10

Omschrijving

houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.300.010
EAN 4018754139521
UBB 500503929555
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50181010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.