text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730DR DR/65 DIG


tactiel en akoestisch triggersignaalopname voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingsnel instellen met handig toetsenbordautomatische compensatie om het juiste aanhaalmoment te bereiken, zelfs als een gewijzigde verlenging wordt ingevoerdoverbelastingsbeveiliging door middel van akoestische en visuele signalenautomatisc

Artikelnummer G0603.800.065
Elektronisch Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 65 - 650
Uitvoering schroevendraaier Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 65 - 650
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730DR/65

Omschrijving

tactiel en akoestisch triggersignaalopname voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingsnel instellen met handig toetsenbordautomatische compensatie om het juiste aanhaalmoment te bereiken, zelfs als een gewijzigde verlenging wordt ingevoerdoverbelastingsbeveiliging door middel van akoestische en visuele signalenautomatische toetsenbordvergrendeling voorkomt onbedoelde wijzigingendisplay werkt ook voor linksdraaiend koppelmeeteenheden: N-m, ft-lb, in-lbVerschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld voor elk gewrichtvisuele rode en groene signalen in het display bevestigen de status van het gewrichtextra beveiliging voor voorinstellingen (functiemodus, trigger- of vooringestelde waarde, meeteenheid, tolerantie, opslaan, afwijkende verlenging) met behulp van PIN-codemaximaal 7.. 500 metingen kunnen worden opgeslagenUSB-interfaceautomatische melding van de volgende kalibratiedatumkalibratie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7791tweecomponentenhandgreep met ergonomisch ontworpen groene zachtere lagen (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en skydrol)certificaat conform DIN EN ISO 6789-2:2017in stevige kunststof doos (maten 40-100 in stalen doos)patentengeleverd met twee 1,5 V AA-batterijen. AA/LR6, 1,2 V oplaadbare batterijen kunnen ook worden gebruiktdisplay afwijkingswaarde ± 2%, ± 1 cijfer

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.800.065
EAN 4018754187638
UBB 500511614827
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96501865
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.