text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730D D/80 DIG


Tactiel en akoestisch triggersignaalMontage voor verwisselbare bits/bitsbussenQuickRelease veiligheidsvergrendelingSnel instellen via een handig toetsenbordAutomatisch corrigeren van aanhaalmoment na invoeren van een afwijkende patroonmaatOverbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaalAccidenteel instellen is niet mogelijk door automatische toetsvergrendelingDisplayfunctie zelfs bij linksom draaiende draaimomentenMeeteenheden: N-m, ft-lb, in-lbVerschillende tolerantiegrenzen instelbaar, afhankelijk van het type boutverbindingOptische evaluatie van de boutverbinding door groen en rood displayExtra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, trigger- of setpointwaarde, maateenheid, tolerantiewaarde, opslaan, gatenpatroonafwijking) door PIN-codeOpslaan van maximaal 7.500 schroefgegevensUSB-interfaceAutomatische waarschuwing voor de volgende kalibratiedatumKalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 77062-componentenhandgreep met handvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017In een stevige kunststof box (maat 40-100 in de stevige stalen box)Gepatenteerd Geleverd met 2 Mignon 1,5 V batterijen. Mignon NiMH AA/LR6-batterijen, 1,2 V, kunnen worden gebruikt.Displayafwijking ± 2%, ± 1 cijfer

Artikelnummer G0603.701.080
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 80 - 800
Aansluitmaat (mm) 28
Uitvoering schroevendraaier Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 80 - 800
Aansluitmaat (mm) 28
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 8667
HS- en goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

Tactiel en akoestisch triggersignaalMontage voor verwisselbare bits/bitsbussenQuickRelease veiligheidsvergrendelingSnel instellen via een handig toetsenbordAutomatisch corrigeren van aanhaalmoment na invoeren van een afwijkende patroonmaatOverbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaalAccidenteel instellen is niet mogelijk door automatische toetsvergrendelingDisplayfunctie zelfs bij linksom draaiende draaimomentenMeeteenheden: N-m, ft-lb, in-lbVerschillende tolerantiegrenzen instelbaar, afhankelijk van het type boutverbindingOptische evaluatie van de boutverbinding door groen en rood displayExtra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, trigger- of setpointwaarde, maateenheid, tolerantiewaarde, opslaan, gatenpatroonafwijking) door PIN-codeOpslaan van maximaal 7.500 schroefgegevensUSB-interfaceAutomatische waarschuwing voor de volgende kalibratiedatumKalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 77062-componentenhandgreep met handvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017In een stevige kunststof box (maat 40-100 in de stevige stalen box)Gepatenteerd Geleverd met 2 Mignon 1,5 V batterijen. Mignon NiMH AA/LR6-batterijen, 1,2 V, kunnen worden gebruikt.Displayafwijking ± 2%, ± 1 cijfer

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.701.080
EAN 4018754240098
UBB 500623930822
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96502080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.