text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730D/10


Tactiel en akoestisch triggersignaalMontage voor verwisselbare bits/bitsbussenQuickRelease veiligheidsvergrendelingSnel instellen via een handig toetsenbordAutomatisch corrigeren van aanhaalmoment na invoeren van een afwijkende patroonmaatOverbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaalAccidenteel instellen is niet mogelijk door

Artikelnummer G0603.700.011
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 467
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 10 - 100
Kopbreedte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 467
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 10 - 100
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 9
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.2
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 17.5
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 23
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

Tactiel en akoestisch triggersignaalMontage voor verwisselbare bits/bitsbussenQuickRelease veiligheidsvergrendelingSnel instellen via een handig toetsenbordAutomatisch corrigeren van aanhaalmoment na invoeren van een afwijkende patroonmaatOverbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaalAccidenteel instellen is niet mogelijk door automatische toetsvergrendelingDisplayfunctie zelfs bij linksom draaiende draaimomentenMeeteenheden: N-m, ft-lb, in-lbVerschillende tolerantiegrenzen instelbaar, afhankelijk van het type boutverbindingOptische evaluatie van de boutverbinding door groen en rood displayExtra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, trigger- of setpointwaarde, maateenheid, tolerantiewaarde, opslaan, gatenpatroonafwijking) door PIN-codeOpslaan van maximaal 7.500 schroefgegevensUSB-interfaceAutomatische waarschuwing voor de volgende kalibratiedatumKalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 77062-componentenhandgreep met handvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017In een stevige kunststof box (maat 40-100 in de stevige stalen box)Gepatenteerd Geleverd met 2 Mignon 1,5 V batterijen. Mignon NiMH AA/LR6-batterijen, 1,2 V, kunnen worden gebruikt.Displayafwijking ± 2%, ± 1 cijfer

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.700.011
EAN 4018754180318
UBB 500504178442
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96501710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.