text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730/II65 Fix 130-650 Nm 22 x 28 mm Spline


Voor werk in serieproductieInstelknop kan worden losgeschroefd na het instellen van het activeringsmoment - onbedoelde verandering van het setpointmoment wordt zo voorkomenDe meegeleverde TORX® Tamper Resistant zekeringsschroef beschermt ook tegen knoeien, evenals de meegeleverde zelfklevende afdichtingen Geen afstelling mogelijk zonder de afdichting te

Artikelnummer 6N363980
Totale lengte (mm) 911
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 130 - 650
Stapgrootte instelling (Nm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 911
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 130 - 650
Stapgrootte instelling (Nm) 50
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

Voor werk in serieproductieInstelknop kan worden losgeschroefd na het instellen van het activeringsmoment - onbedoelde verandering van het setpointmoment wordt zo voorkomenDe meegeleverde TORX® Tamper Resistant zekeringsschroef beschermt ook tegen knoeien, evenals de meegeleverde zelfklevende afdichtingen Geen afstelling mogelijk zonder de afdichting te verbrekenTriggerenGeen reset naar “0” nodig, omdat het meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belastMontage voor verwisselbare bits/bussenQuickRelease veiligheidsvergrendelingSnelle, nauwkeurige instelling met QuickSelect snelverstellingDubbel stopsignaalGemakkelijk af te lezen dubbele schaalverdeling met kleurdifferentiatie van respectievelijk N-m/ft-lb en ft-lb/in-lbAanhalen tegen de wijzers van de klok in door de bits/bussen te draaienDoorgaande belasting na activering of belasting tegen de werkingsrichting in, bijv. bij schroeven die vastzitten. bijv. met schroeven die vastzitten, heeft geen invloed op het trekkermechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging.2- Componentenhandgreep met handvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)Kalibratie met perfectControl® -kalibratiesysteem nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Indien van toepassing Voor afstelling is geen demontage nodigCertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMIn een stevige kunststof doos (maat 80-100 in stevige stalen doos)Afwijking display ± 3%

Artikelnummers

Artikelnummer 6N363980
EAN 4018754269778
UBB 500654027654
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96503465
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.