text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730 /80


gebruik schaaladapter nr. 7370/80 om inzetgereedschap 14 x 18 mm passend te maken (max. 650 N-m)geleverd in textieltas

Artikelnummer G0603.000.080
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 970
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 970
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Aansluitmaat (mm) 28
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 20
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

gebruik schaaladapter nr. 7370/80 om inzetgereedschap 14 x 18 mm passend te maken (max. 650 N-m)geleverd in textieltas

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.000.080
EAN 4018754114764
UBB 500501062078
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50180080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.