text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730/65 Quick 130-650 Nm 14 x 18 mm Spline


Artikelnummer 6A190810
Totale lengte (mm) 875
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 130 - 650
Stapgrootte instelling (Nm) 20
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 875
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 130 - 650
Stapgrootte instelling (Nm) 20
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
HS- en goederencode 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6A190810
EAN 4018754268894
UBB 500654024925
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 50184065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.