text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730/65 Fix 130-650 Nm 14 x 18 mm Spline


Voor werk in serieproductieInstelknop kan worden losgeschroefd na het instellen van het triggerkoppel - onbedoelde verandering van het setpointkoppel wordt zo voorkomenDe meegeleverde TORX® Tamper Resistant zekeringsschroef beschermt ook tegen knoeien, evenals de meegeleverde zelfklevende afdichtingen Geen afstelling mogelijk zonder de verzegeling te ve

Artikelnummer 0F302884
Totale lengte (mm) 890
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 130 - 650
Stapgrootte instelling (Nm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 890
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 130 - 650
Stapgrootte instelling (Nm) 20
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

Voor werk in serieproductieInstelknop kan worden losgeschroefd na het instellen van het triggerkoppel - onbedoelde verandering van het setpointkoppel wordt zo voorkomenDe meegeleverde TORX® Tamper Resistant zekeringsschroef beschermt ook tegen knoeien, evenals de meegeleverde zelfklevende afdichtingen Geen afstelling mogelijk zonder de verzegeling te verbrekenTriggerenGeen reset naar “0” nodig, omdat het meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belastMontage voor verwisselbare bits/bussenQuickRelease veiligheidsvergrendelingSnelle, nauwkeurige instelling met QuickSelect snelverstellingDubbel stopsignaalGemakkelijk af te lezen dubbele schaalverdeling met kleurdifferentiatie van respectievelijk N-m/ft-lb en ft-lb/in-lbAanhalen tegen de wijzers van de klok in door de bits/bussen te draaienDoorgaande belasting na activering of belasting tegen de werkingsrichting in, bijv. bij schroeven die vastzitten. bijv. met schroeven die vastzitten, heeft geen invloed op het trekkermechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging.2- Componentenhandgreep met handvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)Kalibratie met perfectControl® -kalibratiesysteem nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Indien van toepassingAanpassing vereist geen demontageCertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMIn een stevige kunststof doos (maat 80-100 in stevige stalen doos)Afwijking ± 3% op het display

Artikelnummers

Artikelnummer 0F302884
EAN 4018754269655
UBB 500654027324
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96503065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.