text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730/40 Fix 80-400 Nm 14 x 18 mm Spline


Artículo No. 4U036657
Totale lengte (mm) 607
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 80 - 400
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Totale lengte (mm) 607
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 80 - 400
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Goederencode 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 4U036657
EAN 4018754269471
UBB 500654027241
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 96503040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.