text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 721QR/Quick 1/2 inch 40-200 Nm Spline


TriggeringFlash-instelling door eenvoudig te bedienen spanhendel in het handvatergonomisch gevormd, antislip-instelelement met duimuitsparinggeïntegreerd vergrootglas in het afleesvenstergeoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheiddubbele stopmarkeringdubbele schaalverdeling N-m/ft-lbgeen reset naar “0” nodig, omdat het meetelement alleen tijdens het aanhalen wordt belastDoorbelasting na loslaten of belastingen in de tegenovergestelde richting van de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende bouten. Voortdurende belasting na de activering of belastingen tegen de functionele richting in, bijv. bij vastzittende bouten, werken niet in op het activeringsmechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging.Bescherming van alle gevoelige onderdelen door de robuuste stalen buisbehuizingKalibratie met het perfectControl kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratiesysteem nr. 7706. Zo nodig opnieuw in te stellen zonder demontage.Afwijking display ± 4 %Met certificaat

Article number 3Z831904
Totale lengte (mm) 483
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40 - 200
Aansluitmaat (mm) 12.5
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 483
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40 - 200
Aansluitmaat (mm) 12.5
Stapgrootte instelling (Nm) 5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Goederencode 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Description

TriggeringFlash-instelling door eenvoudig te bedienen spanhendel in het handvatergonomisch gevormd, antislip-instelelement met duimuitsparinggeïntegreerd vergrootglas in het afleesvenstergeoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheiddubbele stopmarkeringdubbele schaalverdeling N-m/ft-lbgeen reset naar “0” nodig, omdat het meetelement alleen tijdens het aanhalen wordt belastDoorbelasting na loslaten of belastingen in de tegenovergestelde richting van de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende bouten. Voortdurende belasting na de activering of belastingen tegen de functionele richting in, bijv. bij vastzittende bouten, werken niet in op het activeringsmechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging.Bescherming van alle gevoelige onderdelen door de robuuste stalen buisbehuizingKalibratie met het perfectControl kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratiesysteem nr. 7706. Zo nodig opnieuw in te stellen zonder demontage.Afwijking display ± 4 %Met certificaat

Article numbers

Article number 3Z831904
EAN 4018754268962
UBB 500654025674
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  50204120
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.