text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 720NF NF/80


Artikelnummer G0600.200.080
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 938
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 20
Uitvoering schroevendraaier Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 938
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 20
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5700
Goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G0600.200.080
EAN 4018754031931
UBB 203198014276
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50190081
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.