4 meetmodi (koppel, hoek, koppel ondersteund door hoek, hoek ondersteund door koppel)high-definition kleurendisplay met extra indicatorlampjes aan de zijkantvrij configureerbare menustructuuroptie: Li-ion batterij nr. 7195-2 en lader nr. 71603functiemodi: cut-out, peak hold (aanwijsmodus met piekwaarde) en track (aanwijsmodus met stroomwaarde)micro USB-interfacebayonetaansluiting voor batterijvakQuickRelease-veiligheidsvergrendelingswisselsysteem voor inzetgereedschappendataopslag (≤ 2500 aanhaalopdrachten)maar liefst 200 verbindingen kunnen worden geprogrammeerd in maximaal 25 vooraf ingestelde volgordesVerschillende tolerantiegrenzen kunnen voor elke verbinding worden ingesteldakoestische en visuele beoordeling van de verbindingSnel, nauwkeurige instelling via het toetsenbordde automatische toetsenbordvergrendeling voorkomt onbedoelde wijzigingenoverbelastingsbeveiliging door middel van akoestische en visuele signalen en een storingsbeveiligingssysteem (rechtsom)automatische melding van de volgende kalibratiedatum op basis van het aantal verbindingen of het tijdsintervalvolautomatisch kalibreren en afstellen met behulp van de perfectControl® kalibreer- en afstelunit nr. 7794-2 (koppel) of 7794-3 (koppel en hoek)Maateenheden: N-m, ft-lb, in-lbtaanhaalmoment wordt automatisch gecorrigeerd als een afwijkend verlengstuk wordt ingevoerdonmiddellijk herbruikbaar na releaseclockwise en anticlockwise tightening - het kan nodig zijn het inzetgereedschap 180° gedraaid opnieuw te plaatsen voor anticlockwise tightening in de cut-out modetactiel en akoestisch triggersignaalTorsie en hoek zijn gelijktijdig zichtbaaralle aflezingen zijn onafhankelijk van het aangrijpingspunt van de kracht (bij maten 1., 2 en 4)veilige bediening door ergonomisch ontworpen handgreep (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)3 certificaten (koppelaanduiding/klikken volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017, hoek)in stevige kunststof doos (maat 40-100 in stalen doos)ontwerp patent, patenten Geleverd met SensoMaster 4 software, USB-kabel, 4 AAA/LR03 micro-batterijen, 1.. 5 V. AAA, 1,2 V, oplaadbare micro NiMH-batterijen kunnen worden gebruiktdisplayresolutie, hoek 0,1°displayafwijkingswaarde, hoek ±1%, ±1 digitdisplayresolutie, koppel ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mdisplayafwijkingswaarde, koppel ±2%, ±1 digit