text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 714R/65 DIG


4 meetmodi (koppel, hoek, koppel ondersteund door hoek, hoek ondersteund door koppel)High-definition kleurendisplay met extra indicatorlampjes aan de zijkantVrij configureerbare menustructuuroptioneel: Li-ion batterij nr. 7195-2 en lader nr. 71603functiemodi: cut-out, peak hold (aanwijsmodus met piekwaarde) en track (aanwijsmodus met stroomwaarde)micro

Artikelnummer G0616.010.065
Elektronisch Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 65 - 650
Uitvoering schroevendraaier Nee
Model MANOSKOP
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 65 - 650
Uitvoering schroevendraaier Nee
Model MANOSKOP
Type 714R/65

Omschrijving

4 meetmodi (koppel, hoek, koppel ondersteund door hoek, hoek ondersteund door koppel)High-definition kleurendisplay met extra indicatorlampjes aan de zijkantVrij configureerbare menustructuuroptioneel: Li-ion batterij nr. 7195-2 en lader nr. 71603functiemodi: cut-out, peak hold (aanwijsmodus met piekwaarde) en track (aanwijsmodus met stroomwaarde)micro USB-interfacebayonetaansluiting voor batterijvakQuickRelease-veiligheidsvergrendelingswisselsysteem voor inzetgereedschapdataopslag (≤ 2500 aanhaalopdrachten)maar liefst 200 verbindingen kunnen worden geprogrammeerd in maximaal 25 vooraf ingestelde volgordesVerschillende tolerantiegrenzen kunnen voor elke verbinding worden ingesteldakoestische en visuele beoordeling van de verbindingSnel, nauwkeurige instelling via het toetsenbordde automatische toetsenbordvergrendeling voorkomt onbedoelde wijzigingenoverbelastingsbeveiliging door middel van akoestische en visuele signalen en een storingsbeveiligingssysteem (rechtsom)automatische melding van de volgende kalibratiedatum op basis van het aantal verbindingen of het tijdsintervalvolautomatisch kalibreren en afstellen met behulp van de perfectControl® kalibreer- en afstelunit nr. 7794-2 (koppel) of 7794-3 (koppel en hoek)Maateenheden: N-m, ft-lb, in-lbtaanhaalmoment wordt automatisch gecorrigeerd als een afwijkend verlengstuk wordt ingevoerdonmiddellijk herbruikbaar na releaseclockwise en anticlockwise tightening - het kan nodig zijn het inzetgereedschap 180° gedraaid opnieuw te plaatsen voor anticlockwise tightening in de cut-out modetactiel en akoestisch triggersignaalTorsie en hoek zijn gelijktijdig zichtbaaralle aflezingen zijn onafhankelijk van het aangrijpingspunt van de kracht (bij maten 1., 2 en 4)veilige bediening door ergonomisch ontworpen handgreep (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)3 certificaten (koppelaanduiding/klikken volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017, hoek)in stevige kunststof doos (maat 40-100 in stalen doos)ontwerp patent, patenten Geleverd met SensoMaster 4 software, USB-kabel, 4 AAA/LR03 micro-batterijen, 1.. 5 V. AAA, 1,2 V, oplaadbare micro NiMH-batterijen kunnen worden gebruiktdisplayresolutie, hoek 0,1°displayafwijkingswaarde, hoek ±1%, ±1 digitdisplayresolutie, koppel ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mdisplayafwijkingswaarde, koppel ±2%, ±1 digit

Artikelnummers

Artikelnummer G0616.010.065
EAN 4018754212781
UBB 500623931655
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96501065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.