Nedtrain Oud
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
G0616.010.006
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
Stahlwille momentsleutel 714R/6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
G0616.010.006
Elektronisch
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
6 - 60
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Elektronisch
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
6 - 60
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
4 meetmodi (aanhaalmoment, draaiingshoek, aanhaalmoment met referentie draaiingshoek, draaiingshoek met referentie aanhaalmoment). grafisch kleurendisplay met hoge resolutie met extra signaallampjes aan de zijkant. vrij configureerbare menustructuur. optioneel: li-ion-accu nr. 7195-2 en oplader nr. 7160. 3 functiemodi: klikkend, peak (aanwijzend met piekwaarde weergave) en track (aanwijzend met aanhaalmoment weergave). micro-USB-poort. bajonetsluiting voor batterijvak. QuickRelease-veiligheidsvergrendeling - wisselsysteem voor insteekgereedschappen. draaiingshoekmeting zonder referentiearm. data-opslag (= 2.500 schroefverbindingen). tot 200 schroefverbindingen in maximaal 25 afloopschema's programmeerbaar. verschillende tolerantiegrenzen per schroefverbinding instelbaar. akoestische en optische beoordeling van de verbinding. snelle en nauwkeurige instelling via toetsenbord. geen per ongeluk verstellen door automatische toetsenblokkering. overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal en afklik (rechts). automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn na tijdsinterval en/of het aantal belastingen. volautomatische kalibratie en justering met de perfectControl kalibreer- en justeerinstallatie nr. 7794-2 (aanhaalmoment) of nr. 7794-3 (aanhaalmoment en draaiingshoek). meeteenheden: N m, ft.lb, in.lb. automatisch het juiste aanhaalmoment na ingave van een afwijkende steekmaat. na ontlasting direct weer gereed voor gebruik. rechts- en linksomgebruik - voor linksomgebruik in de functiemodus klikkend moet het insteekgereedschap 180° worden gedraaid. voelbaar en akoestisch signaal. aanhaalmoment en draaiingshoek gelijktijdig zichtbaar. meting onafhankelijk van het vastpakpunt (gr. 1, 2 en 4). veilige toepassing door ergonomisch gevormde handgreep (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol). 2 certificaten (aanhaalmoment, draaiingshoek). in stevige kunststoffen koffer (gr. 40 in metalen kist). industrieel design, gepatenteerd. levering met Sensomaster software, USB-kabel, 4 potlood-batterijen AAA/LR03, 1,5 V. potlood-NiMH-accu's AAA, 1,2 V, kunnen worden gebruikt. weergave-nauwkeurigheid draaiingshoek 0,1°. weergave-afwijking draaiingshoek ± 1%, ± 1 digit. weergave-nauwkeurigheid aanhaalmoment = 40 N m: 0,01 N m;
40 N m: 0,1 N m. weergave-afwijking aanhaalmoment ± 2%, ± 1 digit.
Artikelnummers
Artikelnummer
G0616.010.006
EAN
4018754212743
UBB
500618462138
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
96501006