text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 714/65 DIG


4 meetmodi (koppel, draaihoek, koppel met regeling variabele draaihoek, draaihoek met regeling variabel koppel)grafisch kleurendisplay met hoge resolutie en extra zijwaartse signaallampjesVrij configureerbare menustructuuroptioneel: Li-ion batterij nr. 7195-2 en oplader nr. 71603 functiemodi: triggering, peak hold (aanwijsmodus met weergave van piekwaarden) en track (aanwijsmodus met weergave van momentwaarden)Micro-USB-interfaceBajonetsluiting voor batterijvakQuickRelease-veiligheidsslot - verwisselsysteem voor inzetmoduul.wkz.Gegevensopslag (= 2.. 500 aanhaalbewerkingen)tot 200 aanhaalbewerkingen in maximaal 25 volgordes zijn programmeerbaarverschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld afhankelijk van de aanhaalbewerkingakoestische en visuele evaluatie van de aanhaalbewerkingsnelle en nauwkeurige instelling via het toetsenbordgeen onbedoelde bijstelling door automatische toetsblokkeringoverbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal evenals gedwongen vrijgave (rechts)automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum op basis van tijd en/of aantal belastingenvolautomatische kalibratie en justering met het perfectControl® kalibratie- en justeerapparaat nr. 7794-2 (koppel) of 7794-3 (koppel en draaihoek)Meeteenheden: N-m, ft-lb, in-lbautomatisch correct aandraaimoment na invoer van een afwijkende steekmaatonmiddellijk weer gebruiksklaar na lossenRechter en linker aanhaalmoment - voor linker aanhaalmoment in functiemodus kan activering nodig zijn. het insteekgereedschap moet 180° gedraaid wordenZichtbaar en hoorbaar activeringssignaalTorsie en draaihoek tegelijkertijd zichtbaarMeting onafhankelijk van het punt van krachtuitoefening (Gr. 1, 2 en 4)veilige bediening door ergonomisch gevormde handgreep (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)3 certificaten (koppelindicatie/vrijgave volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, draaihoek)in stevige kunststof doos (Gr. 40-100 in plaatstalen behuizing)geregistreerd ontwerp, gepatenteerd Geleverd met SensoMaster 4 software, USB-kabel, 4 AAA/LR03 microbatterijen, 1,5 V. Oplaadbare micro NiMH-batterijen AAA, 1,2 V, kunnen worden gebruiktDisplayresolutie draaihoek 0,1°Displayafwijking draaihoek ±1° ±1 cijfer tot 100°, >100° minimaal 1% ± 1 cijferDisplayresolutie koppel = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mDisplayafwijking koppel ± 2%, ± 1 cijfer

Artikelnummer G0616.009.065
Elektronisch Nee
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 65 - 650
Aansluitmaat (mm) 28
Uitvoering schroevendraaier Nee
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Elektronisch Nee
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 65 - 650
Aansluitmaat (mm) 28
Uitvoering schroevendraaier Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 6017
HS- en goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Beschreibung

4 meetmodi (koppel, draaihoek, koppel met regeling variabele draaihoek, draaihoek met regeling variabel koppel)grafisch kleurendisplay met hoge resolutie en extra zijwaartse signaallampjesVrij configureerbare menustructuuroptioneel: Li-ion batterij nr. 7195-2 en oplader nr. 71603 functiemodi: triggering, peak hold (aanwijsmodus met weergave van piekwaarden) en track (aanwijsmodus met weergave van momentwaarden)Micro-USB-interfaceBajonetsluiting voor batterijvakQuickRelease-veiligheidsslot - verwisselsysteem voor inzetmoduul.wkz.Gegevensopslag (= 2.. 500 aanhaalbewerkingen)tot 200 aanhaalbewerkingen in maximaal 25 volgordes zijn programmeerbaarverschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld afhankelijk van de aanhaalbewerkingakoestische en visuele evaluatie van de aanhaalbewerkingsnelle en nauwkeurige instelling via het toetsenbordgeen onbedoelde bijstelling door automatische toetsblokkeringoverbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal evenals gedwongen vrijgave (rechts)automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum op basis van tijd en/of aantal belastingenvolautomatische kalibratie en justering met het perfectControl® kalibratie- en justeerapparaat nr. 7794-2 (koppel) of 7794-3 (koppel en draaihoek)Meeteenheden: N-m, ft-lb, in-lbautomatisch correct aandraaimoment na invoer van een afwijkende steekmaatonmiddellijk weer gebruiksklaar na lossenRechter en linker aanhaalmoment - voor linker aanhaalmoment in functiemodus kan activering nodig zijn. het insteekgereedschap moet 180° gedraaid wordenZichtbaar en hoorbaar activeringssignaalTorsie en draaihoek tegelijkertijd zichtbaarMeting onafhankelijk van het punt van krachtuitoefening (Gr. 1, 2 en 4)veilige bediening door ergonomisch gevormde handgreep (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)3 certificaten (koppelindicatie/vrijgave volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, draaihoek)in stevige kunststof doos (Gr. 40-100 in plaatstalen behuizing)geregistreerd ontwerp, gepatenteerd Geleverd met SensoMaster 4 software, USB-kabel, 4 AAA/LR03 microbatterijen, 1,5 V. Oplaadbare micro NiMH-batterijen AAA, 1,2 V, kunnen worden gebruiktDisplayresolutie draaihoek 0,1°Displayafwijking draaihoek ±1° ±1 cijfer tot 100°, >100° minimaal 1% ± 1 cijferDisplayresolutie koppel = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mDisplayafwijking koppel ± 2%, ± 1 cijfer

Artikelnummern

Artikelnummer G0616.009.065
EAN 4018754222858
UBB 500623931408
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 96500965
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.