text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentový klíč 714/100 DIG


4 meetmodi (koppel, draaihoek, koppel met regeling variabele draaihoek, draaihoek met regeling variabel koppel)grafisch kleurendisplay met hoge resolutie en extra signaallampjes aan de zijkantVrij configureerbare menustructuuroptioneel: Li-ion batterij nr. 7195-2 en oplader nr. 71603 functiemodi: triggering, peak hold (aanwijsmodus met weergave van piekwaarden) en track (aanwijsmodus met weergave van momentwaarden)Micro-USB-interfaceBajonetsluiting voor batterijvakQuickRelease-veiligheidsslot - verwisselsysteem voor inzetmoduul.wkz.Gegevensopslag (= 2.. 500 aanhaalbewerkingen)tot 200 aanhaalbewerkingen in maximaal 25 volgordes zijn programmeerbaarverschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld afhankelijk van de aanhaalbewerkingakoestische en visuele evaluatie van de aanhaalbewerkingsnelle en nauwkeurige instelling via het toetsenbordgeen onbedoelde bijstelling door automatische toetsblokkeringoverbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal evenals gedwongen vrijgave (rechts)automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum op basis van tijd en/of aantal belastingenvolautomatische kalibratie en justering met het perfectControl® kalibratie- en justeerapparaat nr. 7794-2 (koppel) of 7794-3 (koppel en draaihoek)Meeteenheden: N-m, ft-lb, in-lbautomatisch correct aandraaimoment na invoer van een afwijkende steekmaatonmiddellijk weer gebruiksklaar na lossenRechter en linker aanhaalmoment - voor linker aanhaalmoment in functiemodus kan activering nodig zijn. het insteekgereedschap moet 180° gedraaid wordenZichtbaar en hoorbaar activeringssignaalTorsie en draaihoek tegelijkertijd zichtbaarMeting onafhankelijk van het punt van krachtuitoefening (Gr. 1, 2 en 4)veilige bediening door ergonomisch gevormde handgreep (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)3 certificaten (koppelindicatie/vrijgave volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, draaihoek)in stevige kunststof doos (Gr. 40-100 in plaatstalen behuizing)geregistreerd ontwerp, gepatenteerd Geleverd met SensoMaster 4 software, USB-kabel, 4 AAA/LR03 microbatterijen, 1,5 V. Oplaadbare micro NiMH-batterijen AAA, 1,2 V, kunnen worden gebruiktDisplayresolutie draaihoek 0,1°Displayafwijking draaihoek ±1° ±1 cijfer tot 100°, >100° minimaal 1% ± 1 cijferDisplayresolutie koppel = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mDisplayafwijking koppel ± 2%, ± 1 cijfer

Objednací číslo G0616.000.100
Elektronické Nie
Dimensiunea conexiunii Alte
Uťahovací moment (Nm) 100 - 1000
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Model skrutkovača Nie
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Nie
Dimensiunea conexiunii Alte
Uťahovací moment (Nm) 100 - 1000
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Model skrutkovača Nie
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 9080
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

4 meetmodi (koppel, draaihoek, koppel met regeling variabele draaihoek, draaihoek met regeling variabel koppel)grafisch kleurendisplay met hoge resolutie en extra signaallampjes aan de zijkantVrij configureerbare menustructuuroptioneel: Li-ion batterij nr. 7195-2 en oplader nr. 71603 functiemodi: triggering, peak hold (aanwijsmodus met weergave van piekwaarden) en track (aanwijsmodus met weergave van momentwaarden)Micro-USB-interfaceBajonetsluiting voor batterijvakQuickRelease-veiligheidsslot - verwisselsysteem voor inzetmoduul.wkz.Gegevensopslag (= 2.. 500 aanhaalbewerkingen)tot 200 aanhaalbewerkingen in maximaal 25 volgordes zijn programmeerbaarverschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld afhankelijk van de aanhaalbewerkingakoestische en visuele evaluatie van de aanhaalbewerkingsnelle en nauwkeurige instelling via het toetsenbordgeen onbedoelde bijstelling door automatische toetsblokkeringoverbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal evenals gedwongen vrijgave (rechts)automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum op basis van tijd en/of aantal belastingenvolautomatische kalibratie en justering met het perfectControl® kalibratie- en justeerapparaat nr. 7794-2 (koppel) of 7794-3 (koppel en draaihoek)Meeteenheden: N-m, ft-lb, in-lbautomatisch correct aandraaimoment na invoer van een afwijkende steekmaatonmiddellijk weer gebruiksklaar na lossenRechter en linker aanhaalmoment - voor linker aanhaalmoment in functiemodus kan activering nodig zijn. het insteekgereedschap moet 180° gedraaid wordenZichtbaar en hoorbaar activeringssignaalTorsie en draaihoek tegelijkertijd zichtbaarMeting onafhankelijk van het punt van krachtuitoefening (Gr. 1, 2 en 4)veilige bediening door ergonomisch gevormde handgreep (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)3 certificaten (koppelindicatie/vrijgave volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, draaihoek)in stevige kunststof doos (Gr. 40-100 in plaatstalen behuizing)geregistreerd ontwerp, gepatenteerd Geleverd met SensoMaster 4 software, USB-kabel, 4 AAA/LR03 microbatterijen, 1,5 V. Oplaadbare micro NiMH-batterijen AAA, 1,2 V, kunnen worden gebruiktDisplayresolutie draaihoek 0,1°Displayafwijking draaihoek ±1° ±1 cijfer tot 100°, >100° minimaal 1% ± 1 cijferDisplayresolutie koppel = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mDisplayafwijking koppel ± 2%, ± 1 cijfer

Čísla materiálu

Objednací číslo G0616.000.100
EAN 4018754222773
UBB 500623931325
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96500100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.