text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 713R R/6


koppel en hoek zijn tegelijkertijd zichtbaarcomfortabele hoekmeting over een zeer groot hoekbereikafwijkingswaarde, hoek ±1° ±1 cijfer tot 100°, >,100° minstens 1% ± 1 cijfer

Artikelnummer G0615.400.006
Elektronisch Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 3 - 60
Uitvoering schroevendraaier Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 3 - 60
Uitvoering schroevendraaier Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1500
Goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

koppel en hoek zijn tegelijkertijd zichtbaarcomfortabele hoekmeting over een zeer groot hoekbereikafwijkingswaarde, hoek ±1° ±1 cijfer tot 100°, >,100° minstens 1% ± 1 cijfer

Artikelnummers

Artikelnummer G0615.400.006
EAN 4018754156504
UBB 500500108963
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96501606
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.