text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 713R R/20


koppel en hoek zijn gelijktijdig zichtbaarnuttige hoekmeting over een zeer groot hoekbereikAfwijkingswaarde, hoek ±1° ±1 cijfer tot 100°, >,100° minstens 1% ± 1 cijfer

Artikelnummer G0615.400.020
Elektronisch Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10 - 200nm
Uitvoering schroevendraaier Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10 - 200nm
Uitvoering schroevendraaier Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 2430
HS- en goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

koppel en hoek zijn gelijktijdig zichtbaarnuttige hoekmeting over een zeer groot hoekbereikAfwijkingswaarde, hoek ±1° ±1 cijfer tot 100°, >,100° minstens 1% ± 1 cijfer

Artikelnummers

Artikelnummer G0615.400.020
EAN 4018754156511
UBB 500500109045
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96501620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.