text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Moerensplijter 12615N N-NR.2


verzinkt mechanisch voor het splitsen van vastzittende of te vast aangedraaide moeren tot klasse 8 beschadigt de draadpen niet bij het aandraaien van de spindel moet de moerensplijter worden vergrendeld met een steeksleutel om te voorkomen dat deze draait Snijbeitel van hoogwaardig gelegeerd gereedschapsstaal

Artikelnummer G0985.100.002
Uitvoering Mechanisch
Totale lengte (mm) 90
Max. aandraaimoment (Nm) 60
Sleutelwijdte (mm) 19 - 27
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Mechanisch
Totale lengte (mm) 90
Max. aandraaimoment (Nm) 60
Sleutelwijdte (mm) 19 - 27
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 400
Type Nut Splitter

Omschrijving

verzinkt mechanisch voor het splitsen van vastzittende of te vast aangedraaide moeren tot klasse 8 beschadigt de draadpen niet bij het aandraaien van de spindel moet de moerensplijter worden vergrendeld met een steeksleutel om te voorkomen dat deze draait Snijbeitel van hoogwaardig gelegeerd gereedschapsstaal

Artikelnummers

Artikelnummer G0985.100.002
EAN 4018754173136
UBB 500504911610
UNSPSC 27111520
Fabrikant artikelnummer 71250012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.