Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Toebehoren
4P197245
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
Stahlwille MINI Fine Bit-Ratchet 1/4" Internal Hex Drive 4.5° Ratcheting Angle 80-Teeth 90mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4P197245
Insulated
No
Weight
70
Head diameter (mm)
22.5
Antimagnetic
No
Length (mm)
90
Isolation protection 1000 V
No
Material
Other
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Insulated
No
Weight
70
Head diameter (mm)
22.5
Antimagnetic
No
Length (mm)
90
Isolation protection 1000 V
No
Material
Other
Connection size
1/4 inch
Explosion-proof
No
With handle
Yes
Trough-feed model
No
Universal joint
No
Swing back angle (°)
4.5
Reversible
Yes
Construction ratchet
No
Suitable for bits
Yes
Socket locking
Yes
Integrated unlocking
No
Rotating handle
No
Extendable handle
No
Articulated head
No
Rotating head
No
Suitable for sockets
Yes
VDE tested
No
Brand
Stahlwille
Commodity code
82042000
Type
418B
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P197245
EAN
4018754291373
UBB
500696171783
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11133030