text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MINI fijne ratel 1/4" aandrijfvierkant 4,5° hoek 80-tand 90mm


90 mm korte versieomkeerbaar80 tandenmet QuickRelease veiligheidsvergrendelingmet stalen handgreepvoor gebruik in kleine ruimtes, klikt opnieuw vast na een beweging van 4,5°constructie zonder schroeven voorkomt schade door vreemde voorwerpenDIN 3122/ISO 3315geregistreerd ontwerp

Artikelnummer 4C426256
Geïsoleerd Nee
Gewicht 74
Kopdiameter (mm) 22.5
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 74
Kopdiameter (mm) 22.5
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 4.5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Type 418QR

Omschrijving

90 mm korte versieomkeerbaar80 tandenmet QuickRelease veiligheidsvergrendelingmet stalen handgreepvoor gebruik in kleine ruimtes, klikt opnieuw vast na een beweging van 4,5°constructie zonder schroeven voorkomt schade door vreemde voorwerpenDIN 3122/ISO 3315geregistreerd ontwerp

Artikelnummers

Artikelnummer 4C426256
EAN 4018754291366
UBB 500696171528
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11111050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.