text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stahlwille MANOSKOP 730 Momentsleutel 9 x 12mm Vierkantaandrijving 70-350in-lbs 223mm


click-typethet meetelement wordt alleen belast terwijl er kracht wordt uitgeoefend, handmatige reset naar nul is niet nodigMontage voor verwisselbare inzetstukken/schaalgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendeling (maten 5-65)snelle instelling dankzij eenvoudig te bedienen vergrendelingshendel in het handvat (maten 5-65)ergonomisch ontworpen, Ant

Artikelnummer 0P596774
Uitvoering schroevendraaier Nee
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering schroevendraaier Nee
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK

Omschrijving

click-typethet meetelement wordt alleen belast terwijl er kracht wordt uitgeoefend, handmatige reset naar nul is niet nodigMontage voor verwisselbare inzetstukken/schaalgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendeling (maten 5-65)snelle instelling dankzij eenvoudig te bedienen vergrendelingshendel in het handvat (maten 5-65)ergonomisch ontworpen, Antislip-insteller met duimuitsparingVergrotingsglas geïntegreerd in het afleesvensterGeoptimaliseerde convexe handgreep voor spanningsvrij werkenDubbele schalen N-m/ft-lb en N-m/in-lb (maten 5-80)op aanvraag ook verkrijgbaar als versie met alleen N-m zonder dubbele schaalverdeling (maten 5-65)Kan worden gebruikt voor rechts- of linksdraaiend aandraaien door de inzetstukken om te draaienElke kracht die op het gereedschap wordt uitgeoefend na de 'klik' of die wordt uitgeoefend in de tegenovergestelde richting van de huidige functie - bijv. bijv. het met geweld losdraaien van een vastzittende schroef - werkt niet in op het trekkermechanisme en kan het niet beschadigen kalibratie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Voor het opnieuw afstellen is geen demontage nodig.Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017displayafwijkingswaarde ± 4%

Artikelnummers

Artikelnummer 0P596774
EAN 4018754292691
UBB 500696176576
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 50584004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.