Holland Colours Apeldoorn B.V. - 8797518594190
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
Hamers
Kunststof hamer
Kunststof hamer
G1252.400.001
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
Stahlwille Kunststof hamer L.320mm 545g 65Shore
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Met verwisselbare koppen van slagvast celluloseacetaat en een as van essenhout
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G1252.400.001
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte
320
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte
320
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
40
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
545
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Overig
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Type
10955 40 KUNSTSTOFFHAMMER
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Met verwisselbare koppen van slagvast celluloseacetaat en een as van essenhout
Artikelnummers
Artikelnummer
G1252.400.001
EAN
4018754041336
UBB
203112039110
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
70160040