Kniegewrichtsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Kniegewrichtsleutels
Kniegewrichtsleutels
7L814045
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
Stahlwille Kniegewrichtsleutels 504/15 504/15
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
DIN 3122/ISO 3315, met 2-componenten-greep.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7L814045
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
397
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
397
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Schuifgreep
Nee
Getest volgens ISO 3315
Ja
VDE getest
Nee
Type
504-2K/15N
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7L814045
EAN
4018754238521
UBB
500636246679
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
13061015