text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klopboormachine 907 907/2 4,8mm


Artikelnummer G0979.048.001
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 4.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1
Model 907
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0979.048.001
EAN 4018754189762
UBB 500500296156
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 91713002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.