text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kalibreerbare aandrijfeenheid vierkant f.735/5 L.27,6mm


zonder kogel of pin (dus niet geschikt voor het aanhalen van bouten)optimale meetresultaten tijdens kalibratie dankzij verminderde dwarskrachten

Artikelnummer G0675.001.003
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Type toebehoren/onderdelen Overig
Opname 3/8 inch
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 27.6
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Type toebehoren/onderdelen Overig
Opname 3/8 inch
Aansluitmaat 3/8 inch
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode 8466103800
Type Ring Insert Tool

Omschrijving

zonder kogel of pin (dus niet geschikt voor het aanhalen van bouten)optimale meetresultaten tijdens kalibratie dankzij verminderde dwarskrachten

Artikelnummers

Artikelnummer G0675.001.003
EAN 4018754192311
UBB 500574812318
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 59011003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.