text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille inzetgereedschap Sleutelmaat 21mm Gereedschapshouders9 x 12


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0666.210.001
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 88
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 21
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 88
HS- en goederencode 8204110000
Type Ratchet Attachment

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0666.210.001
EAN 4018754085170
UBB 203125078808
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58231021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.