text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ingenieurs Hamer Staalkop Hickory Steel 320mm 500g


metalen hulzen bieden uitstekende bescherming tegen “missers”ergonomisch ontworpen, dubbel gevormde hickory handgrepen verbeteren de grip voldoet aan DIN 1041DIN en gewicht zijn in de hamerkop geslagen

Artikelnummer 4B247004
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 320
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 320
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 500
Gewicht totaal (g) 600
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Stahlwille
Type 10961 500 G SCHLOSSERHAMMER

Omschrijving

metalen hulzen bieden uitstekende bescherming tegen “missers”ergonomisch ontworpen, dubbel gevormde hickory handgrepen verbeteren de grip voldoet aan DIN 1041DIN en gewicht zijn in de hamerkop geslagen

Artikelnummers

Artikelnummer 4B247004
EAN 4018754306916
UBB 500696177152
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 70110011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.