Synspec B.V.
Alle categorieën
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G0943.040.101
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
Stahlwille inbussleutel wrech Kogelkop 10767H /H 4 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0943.040.101
Totale lengte (mm)
Sleutelwijdte (mm)
4
Met kogelkop
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
17
Goederencode
8204110000
Model
10767H
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
141
Sleutelwijdte (mm)
4
Met kogelkop
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
17
Goederencode
8204110000
Model
10767H
Type
Ball Ended Hex L-Key Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0943.040.101
EAN
4018754119561
UBB
500500301675
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
46231004