text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille inbussleutel wrech kogelkop 10767A 5/16


Voor binnenzeskantbouten, met kogelkop aan de lange kant, zwenkhoek tot 25° naar iedere kant, Chroom-Vanadium, gebruineerd.

Artikelnummer G0943.079.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 210
Sleutelwijdte (inch) 5/16 inch
Met kogelkop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 210
Sleutelwijdte (inch) 5/16 inch
Met kogelkop Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 100
Model 10767a
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G0943.079.001
EAN 4018754091751
UBB 203125086728
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 43570020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.