Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G0943.025.001
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
Stahlwille inbussleutel wrech kogeleinde 10767 2,5 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
G0943.025.001
Totale lengte (mm)
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Met kogelkop
Ja
Model
10767
Type
10767 2,5 MM
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
112
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Met kogelkop
Ja
Model
10767
Type
10767 2,5 MM
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0943.025.001
EAN
4018754027941
UBB
203125071381
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
43260025