text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Handgreep met vierkantaandrijving 400 1/4 inch 2-comp. handgreeplengte 150 mm


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Chroom-legering-staal, verchroomd

Artikelnummer G0446.000.400
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Schuifgreep Nee
Getest volgens ISO 3315 Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 102
Type Drive Handle

Artikelnummers

Artikelnummer G0446.000.400
EAN 4018754012299
UBB 203122330996
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11050010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.