Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0450.000.888
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
Stahlwille Handgreep 888 700 mm diameter 28 mm geschikt voor ratelkop 882 QR
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
25,4 mm (1")
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0450.000.888
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Nee
Lengte (mm)
700
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Nee
Lengte (mm)
700
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
25.4
Schuifgreep
Nee
Getest volgens ISO 3315
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
3320
Type
Bar Handle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0450.000.888
EAN
4018754013517
UBB
203122391618
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
16170000