Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0450.000.558
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
Stahlwille Handgreep 558 510 mm diameter 20 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
te gebruiken in combinatie met schuif nr. 556 als kruisgreep
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0450.000.558
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
510
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
510
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat dopzijde
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/4 inch
Schuifgreep
Nee
Getest volgens ISO 3315
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1230
Goederencode
8466103800
Type
Bar Handle
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
te gebruiken in combinatie met schuif nr. 556 als kruisgreep
Artikelnummers
Artikelnummer
G0450.000.558
EAN
4018754013449
UBB
203122120777
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
15170000