text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Handborstel 290 mm


borstelharen van 0,35 mm glad staaldraadBorstelhuis van beukenhout, hoogwaardig handwerk2 ophanggaten aan het uiteinde van de steel, voor en opzijPEFC-standaard gecertificeerdGemaakt in Duitsland

Artikelnummer G1501.000.290
Lengte (mm) 290
Materiaal Staal
Draaddiameter (mm) 0.35
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 133
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 290
Materiaal Staal
Draaddiameter (mm) 0.35
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 133
Type Wire Brush

Omschrijving

borstelharen van 0,35 mm glad staaldraadBorstelhuis van beukenhout, hoogwaardig handwerk2 ophanggaten aan het uiteinde van de steel, voor en opzijPEFC-standaard gecertificeerdGemaakt in Duitsland

Artikelnummers

Artikelnummer G1501.000.290
EAN 4018754048601
UBB 204690006141
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 77090000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.