text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille gereedschapswagen Rood 920 CasSette koffer


Met 5 schuifladen en 5 cassettes. BIn combinatie met wielenset R 920 ook te gebruiken als gereedschapswagen. /BMet 2 demontabele spuitbushouders aan de zijkant en twee geïntegreerde handgrepen. De schuifladen voor de cassettes zijn in uitgetrokken positie blokkeerbaar en uitneembaar. De cassettes kunnen worden vervangen door standaard schuifladen. Op de bovenkant van de box bevindt zich een skydrol- en oliebestendig kunststoffen werkblad met vakverdeling.

Artikelnummer G0016.000.920
Kleur Rood
Breedte 740
Uitvoering Koffer
Hoogte 560
Diepte 443
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Breedte 740
Uitvoering Koffer
Hoogte 560
Diepte 443
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Kunststof
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Ja
Uitneembaar vak Nee
Totaal aantal vakken 5
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 46000
Model CONVERTA
Type Magazine Box

Artikelnummers

Artikelnummer G0016.000.920
EAN 4018754117376
UBB 500501400088
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 81480000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.