text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Stahlwille gereedschapswagen lichtrood


uiterst stabiele, belastbare gereedschapswagen van polypropyleen voor professioneel gebruik5 eenvoudig uitneembare, afsluitbare laden met transparante afdekkingen, met eindstops voor de uittrekbare rails, 3 verschillende ladehoogtenladen kunnen in elke volgorde worden geplaatstmet een bovenklep en een voorklep, beide opklapbaar de bovenklep is voorzien

Numer artykułu G0003.132.179
Kleur Rood
Breedte 581
Uitvoering Koffer
Hoogte 455
Diepte 381
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kleur Rood
Breedte 581
Uitvoering Koffer
Hoogte 455
Diepte 381
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Kunststof
Hangslotbeugel Ja
Rolbaar Ja
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Ja
Uitneembaar vak Ja
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 15000
Type Tool Trolley

Opis

uiterst stabiele, belastbare gereedschapswagen van polypropyleen voor professioneel gebruik5 eenvoudig uitneembare, afsluitbare laden met transparante afdekkingen, met eindstops voor de uittrekbare rails, 3 verschillende ladehoogtenladen kunnen in elke volgorde worden geplaatstmet een bovenklep en een voorklep, beide opklapbaar de bovenklep is voorzien van schuimrubber om het gereedschap stevig op zijn plaats te houdeneen uitneembare lade met 2 handgrepen en 2 transparante ladeafdekkingen onder de bovenklepde laden kunnen met behulp van de transparante afdekking als aparte gereedschapskoffers worden gebruiktgereedschapskoffer en laden kunnen afzonderlijk worden gemarkeerd2 lichtlopende dubbele wielen aan de kant met telescoopgreepaanpasbaar voor verticaal transport met 4 zwenkwielen, R 13217 set zwenkwielen (gelieve apart te bestellen)uitschuifbare telescoopsteel vergemakkelijkt het transport2 draaggrepen aan de zijkantenbestendig tegen skydrol, aceton, benzine en hydraulische vloeistoffendraagvermogen 60 kg3 vergrendelingsposities met hangslotook verkrijgbaar als IP67-versie (6 laden, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmextra sluitingen en afdichtingen beschermen tegen water en stof. Speciaal ventiel voor drukontlastingook verkrijgbaar met reflecterend oppervlak rondom met hoge zichtbaarheid (5 laden, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), voor meer veiligheid bij het werken in een donkere omgevingindividueel op maat gemaakte koffers zijn verkrijgbaar op aanvraag

Numery artykułów

Numer artykułu G0003.132.179
EAN 4018754240159
UBB 500623918132
UNSPSC 24111507
Artykuł producenta nr 81091304
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.