text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Panel perforowany dł. 1000 mm szer. 500 mm


perforatie 9 x 9 mm, gemaakt van stevig, 1 mm dik plaatstaal, met 2 verstevigingsribben aan de achterkant. Deze ribben dragen de gaten voor wandmontagepanelen voor de individuele bevestiging van gereedschap, op verschillende haken en klemmen nr. 8031-8041

Article number G0111.008.002
Kolor Zielony
Szerokość 500
Wysokość 1000
Głębokość 15
Typ akcesoriów/elementów Panel perforowany
Packed per 1

Specifications

Kolor Zielony
Szerokość 500
Wysokość 1000
Głębokość 15
Typ akcesoriów/elementów Panel perforowany
Grubość materiału (mm) 1
Materiał Stal
Akcesoria Tak
Część Nie
Nadaje się do perforowanej tablicy Tak
Mocowanie wtykowe Nie
Mocowanie śrubowe Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 3400
Kod towaru 82060000
Type Perforated Panel

Description

perforatie 9 x 9 mm, gemaakt van stevig, 1 mm dik plaatstaal, met 2 verstevigingsribben aan de achterkant. Deze ribben dragen de gaten voor wandmontagepanelen voor de individuele bevestiging van gereedschap, op verschillende haken en klemmen nr. 8031-8041

Article numbers

Article number G0111.008.002
EAN 4018754050765
UBB 203188096291
UNSPSC 24112401
Manufacturer article nr  80020001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.