text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Elektronische werkplaats tester SENSOTORK® Meet r.2-100N-m Inwendig vierkant 3/8”


Elektronische momentsleutel voor momentsleutels, bestaande uit: transducer (patent)houderderdisplay-eenheid (geregistreerd ontwerp)statief voor display-eenheid (met 1.. 5 m kabel)spiraalkabelnetadapter (110 V-230 V met verwisselbare contactdoosadapters) of directe aansluiting op 12V-voeding in de auto is mogelijkadapter voor vierkantaandrijving (nr. 770

Artikelnummer G0690.077.072
Type toebehoren/onderdelen Overig
Opname 3/8 inch
Max. draaimoment (Nm) 100
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Opname 3/8 inch
Max. draaimoment (Nm) 100
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 10000
Type Torque Tester

Omschrijving

Elektronische momentsleutel voor momentsleutels, bestaande uit: transducer (patent)houderderdisplay-eenheid (geregistreerd ontwerp)statief voor display-eenheid (met 1.. 5 m kabel)spiraalkabelnetadapter (110 V-230 V met verwisselbare contactdoosadapters) of directe aansluiting op 12V-voeding in de auto is mogelijkadapter voor vierkantaandrijving (nr. 7707-2W, nr. 7707-2-1W, nr. 7707-2-2W, nr. 7707-3W)kit voor bevestiging van de eenheid aan een werkbank of wand in een horizontale of verticale testpositievoor rechtsom en linksom gebruikmeeteenheden: N-m, ft-lb, in-lbtde eenvoudig verwisselbare transducers worden aan de houder bevestigd door middel van een QuickRelease veiligheidsvergrendelinglage zijdelingse krachten dankzij transducers met een laag profielautomatische detectie van de transducerflexibel en gebruiksvriendelijk omdat de eenheid horizontaal of verticaal kan worden gebruikt en de display-unit in vele posities kan worden geplaatstextra statief met 1,5 m kabel voor bevestiging van de display-unit om visuele controle te vergemakkelijken bij gebruik van langere momentsleutelsbijzonder breed meetbereik van ca. 2 % tot 100 % van de nominale waarde met de software nr. 7759-4, inclusief USB-hub en aansluitkabel , kunnen meetwaarden worden overgebracht naar de pc voor documentatie (geen aparte voeding nodig, voeding komt van de pc)terwijl afzonderlijke transducers opnieuw worden gekalibreerd, blijft de momenttester zelf ter plaatse voor verder gebruikBreed toepassingsgebied (-20°C tot +60°C)voldoet aan DIN 51309, klasse 2 en DKD-R 10-8met certificaten Geleverd in stevige kunststof doos. QuickRelease Snelle wisseling en stevige vergrendeling van de transducers dankzij de QuickRelease veiligheidsvergrendeling. Verwisselbare vierkantaandrijvingsadapters: Een set verwisselbare vierkantadapters is handig opgeborgen in het montageblok voor een reeks verschillende aandrijfmaten.

Artikelnummers

Artikelnummer G0690.077.072
EAN 4018754155781
UBB 500500109383
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96521072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.