text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dubbelsleutelset 20/12 12-delige breedte over vlak 6-32 mm


Klucze metryczne o różnych rozmiarach w zwijanym etui. Głęboko zagięte boki pierścienia, kąt podparcia 75° Wytrzymała, smukła i lekka inteligentna konstrukcjaWysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi TNiepoślizgowa, przyjazna dla skóry powierzchniaNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałeKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejWysoka jakość wykonania, stal chromowo-stopowa, chromowanaWytrzymałe etui zwijane z zapięciem na rzep wykonanym z poliestruWkładki z siatki zapewniają widoczność włożonego narzędziaBezpieczna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce

Artikelnummer G0261.001.790
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 12
Sleutelwijdte (mm) 6 - 32
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 12
Sleutelwijdte (mm) 6 - 32
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 2890
HS- en goederencode 8204110000
Type Wrench Set

Omschrijving

Klucze metryczne o różnych rozmiarach w zwijanym etui. Głęboko zagięte boki pierścienia, kąt podparcia 75° Wytrzymała, smukła i lekka inteligentna konstrukcjaWysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi TNiepoślizgowa, przyjazna dla skóry powierzchniaNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałeKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejWysoka jakość wykonania, stal chromowo-stopowa, chromowanaWytrzymałe etui zwijane z zapięciem na rzep wykonanym z poliestruWkładki z siatki zapewniają widoczność włożonego narzędziaBezpieczna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce

Artikelnummers

Artikelnummer G0261.001.790
EAN 4018754080984
UBB 203120263603
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 96410406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.