text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbelsleutel 20 6 x 7 mm 165 mm diep verzet


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 165
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 165
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 45
Type Ring Wrench

Omschrijving

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0260.006.007
EAN 4018754020782
UBB 203120170139
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41040607

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.